Refrigerante Inorgánico 33%
Refrigerante anticongelante inorgánico diluido
REFRIGERANTE INORGANIC.50%AZUL 200LT
Nº de art. 0892332503
EAN 4061975991683
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Posee excelente protección contra la herrumbre y corrosión los cuales impiden la correcta transferencia de calor del motor al refrigerante, provocando el sobrecalentamiento del motor.
- Se puede mezclar y es compatible con otros anticongelantes de motores. Sin embargo, para obtener resultados, se recomienda no mezclar o diluir con otros refrigerantes.
- Excelente desempeño en todas las condiciones climáticas durante todo el año.
- Brinda protección anticongelante hasta -18°C y su punto de ebullición es 126°C.
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Hojas de datos(X)
- Para motores diésel y gasolina de trabajo pesado.
- Esta formulado como refrigerante en trabajos severos en vehículos, pesados, marinos, agrícolas y de construcción.
- No se requiere carga inicial de aditivos refrigerantes suplementarios.
- Protege motores de trabajo liviano y pesado, ideal para flotas mixtas.
Peso del producto (por artículo) | 1,000 g |